text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 308 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M10X18

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308 2

Specificaties

Diameter M10
Lengte 18 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308 2
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M10
d1 M10
d2 14
Boordiepte (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Artikelnummers

Artikelnummer 71556.100.018
EAN 8715494295512
UBB 500505986272
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.