text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 308 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M4X8

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308 2

Specificaties

Diameter M4
Lengte 8 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308 2
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Boordiepte (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Artikelnummers

Artikelnummer 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.