text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 308 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 308 M10X18

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Specificaties

Diameter M10
Lengte 18 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Afmetingen

d-D M10
d1 M10
d2 14
Boordiepte (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71554.100.001
EAN 8715492910165
UBB 950355787983
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.