text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 308 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 308 M6X12

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Afmetingen

d-D M6
d1 M6
d2 10
Boordiepte (min.) 15
L (mm) 12
P (d1) 1
P (d2) 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 71554.060.001
EAN 8715492910141
UBB 950355787728
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.