text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 308 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 308 M5X10

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Afmetingen

d-D M5
d1 M5
d2 8
Boordiepte (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Artikelnummers

Artikelnummer 71554.050.001
EAN 8715492910134
UBB 950355787645
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.