text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 308 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 308 M3X6

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 308
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308

Afmetingen

d-D M3
d1 M3
d2 5
Boordiepte (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Artikelnummers

Artikelnummer 71554.030.001
EAN 8715492910110
UBB 950355787496
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.