text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 302 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M6X14


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302 2
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M6
Lengte 14 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302 2
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M6
d1 M6
d2 10
Boordiepte (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Artikelnummers

Artikelnummer 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.