TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Draadinserts
71550
71550.300.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M30X40
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M30
d1
M30
d2
36
Boordiepte (min.)
46
L (mm)
40
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71550.300.001
EAN
8715492910028
UBB
950355786571
UNSPSC
31162802
Download extra informatie