text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M10X15

Specificaties

Diameter M10
Lengte 15 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M10
d1 M10
d2 14
Boordiepte (min.) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71550.100.015
EAN 8715492909954
UBB 950355806957
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.