text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M6X12

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M6
d1 M6
d2 10
Boordiepte (min.) 15
L (mm) 12
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71550.060.012
EAN 8715492909916
UBB 950355806791
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.