271112
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
Merken
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
Draadinserts
71550
71550.060.010
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M6X10
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Boordiepte (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71550.060.010
EAN
8715492909909
UBB
950355806619
UNSPSC
31162802
Download extra informatie