text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M4X8

Specificaties

Diameter M4
Lengte 8 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Boordiepte (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.75

Artikelnummers

Artikelnummer 71550.040.001
EAN 8715492909879
UBB 950355785581
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.