TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Draadinserts
71210
71210.160.024
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X24
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
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
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
M16
Lengte
24 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
Afmetingen
d-D
M16
Boor ø
16.5
L (mm)
24
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71210.160.024
EAN
8715492909268
UBB
950355272747
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
216200024