TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Draadinserts
71210
71210.100.015
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X15
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
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
Afmetingen
d-D
M10
Boor ø
10.5
L (mm)
15
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71210.100.015
EAN
8715492909244
UBB
950355272580
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
210150015