PAUL
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
Draadinserts
71210
71210.060.009
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X9
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
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
9 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Bij de zelfborgende inzetschroefdraad wordt de klemmende werking, tussen bout en AMECOIL, verkregen door één of meerdere windingen polygoon te vervormen.
Om verwisseling met de standaard AMECOIL inzetschroefdraad te voorkomen zijn ze rood uitgevoerd.
L - P = Draadlengte na montage.zelfborgend
Afmetingen
d-D
M6
Boor ø
6.3
L (mm)
9
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71210.060.009
EAN
8715492909220
UBB
950355272333
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
206100009