Nedtrain Oud
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
Draadinserts
71140
71140.158.023
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
AMECOIL Inzetschroefdraad UNC Roestvaststaal (RVS) A2 5/8X23,8
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
Unified National Coarse
Info
L - P = Draadlengte na montage (P = 1/draadgangen per inch).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
23.8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
L - P = Draadlengte na montage (P = 1/draadgangen per inch).
Afmetingen
Boor ø
16.5
L (mm)
23.8
Gangen per Inch
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71140.158.023
EAN
8715492909138
UBB
950355271830
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
110580938