PAGE 15
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
Draadinserts
71140
71140.111.016
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
AMECOIL Inzetschroefdraad UNC Roestvaststaal (RVS) A2 7/16X16,7
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
Unified National Coarse
Info
L - P = Draadlengte na montage (P = 1/draadgangen per inch).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7/16 Inch
Lengte
16.7 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
L - P = Draadlengte na montage (P = 1/draadgangen per inch).
Afmetingen
Boor ø
11.6
L (mm)
16.7
Gangen per Inch
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71140.111.016
EAN
8715492909107
UBB
950355271590
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
117160656