HELICOILS
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
Draadinserts
71121
71121.180.027
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
AMECOIL Inzetschroefdraad MEF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M18X1,50X27
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
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
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
M18
Lengte
27 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Afmetingen
d-D
M18
Boor ø
18.5
L (mm)
27
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
71121.180.027
EAN
8715492908902
UBB
950355393527
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
118150027