text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inzetschroefdraad MEF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,00X18

Specificaties

Diameter M12
Lengte 18 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • L - P = Draadlengte na montage.

Afmetingen

d-D M12
Boor ø 12.4
L (mm) 18
P 1

Normeringen

DIN 8140-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 71121.121.018
EAN 8715492908865
UBB 950355556065
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 112100018

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.