PAGE 15
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
Draadinserts
71121
71121.120.018
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
AMECOIL Inzetschroefdraad MEF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,25X18
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
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Afmetingen
d-D
M12
Boor ø
12.4
L (mm)
18
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
71121.120.018
EAN
8715492908858
UBB
950355269610
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
112125018