HELICOILS
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
Draadinserts
71120
71120.160.024
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
AMECOIL Inzetschroefdraad MF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M16X1,50X24
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
Metrisch fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
24 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Afmetingen
d-D
M16
Boor ø
16.5
L (mm)
24
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
71120.160.024
EAN
8715492908810
UBB
950355390309
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
0116150024