HELICOILS
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
Draadinserts
71120
71120.100.010
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
AMECOIL Inzetschroefdraad MF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,25X10
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
Metrisch fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.
Afmetingen
d-D
M10
Boor ø
10.4
L (mm)
10
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
71120.100.010
EAN
8715492908742
UBB
950355388592
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
110125010