HELICOILS
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
Draadinserts
71110
71110.270.040
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M27X40,5
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
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
M27
Lengte
40.5 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M27
Boor ø
27.75
L (mm)
40.5
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.270.040
EAN
8715492908698
UBB
950355555802
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
0127300405SR