HELICOILS
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
Draadinserts
71110
71110.220.033
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M22X33
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
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
M22
Lengte
33 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M22
Boor ø
22.75
L (mm)
33
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.220.033
EAN
8715492908674
UBB
950355268885
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
122250033