HELICOILS
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
Draadinserts
71110
71110.200.030
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M20X30
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
30 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M20
Boor ø
20.75
L (mm)
30
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.200.030
EAN
8715492908650
UBB
950355268703
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
120250030