Uitdeuksets
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
Draadinserts
71110
71110.160.016
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M16X16
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
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
M16
Lengte
16 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M16
Boor ø
16.5
L (mm)
16
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.160.016
EAN
8715492908612
UBB
950355386026
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
116200016