HELICOILS
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
Draadinserts
71110
71110.120.012
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M12X12
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
12 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M12
Boor ø
12.5
L (mm)
12
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.120.012
EAN
8715492908568
UBB
950355385291
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
112175012