J. SALMON A SYNOVÉ - 8797417341070
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
Draadinserts
71110
71110.050.010
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
AMECOIL Inzetschroefdraad M DIN 8140-1 Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 8140-1 form A M5X10
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
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
L - P = Draadlengte na montage.DIN 8140-1 form A
Afmetingen
d-D
M5
Boor ø
5.2
L (mm)
10
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
8140-1
Artikelnummers
Artikelnummer
71110.050.010
EAN
8715492908445
UBB
950355382306
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
105080010