text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad MEF Roestvaststaal (RVS) A2 M22X1,50X22 (10PC)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Deze kunststof werkplaatskoffers zijn voorzien van metrisch extra fijne inzetschroefdraad en toebehoren voor één afmeting per koffer.
  • Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap.
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140-1A (aantallen tussen haakjes).

Specificaties

Diameter M22
Lengte 22 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Deze kunststof werkplaatskoffers zijn voorzien van metrisch extra fijne inzetschroefdraad en toebehoren voor één afmeting per koffer.
  • Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap.
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140-1A (aantallen tussen haakjes).

Afmetingen

d-D M22
L (mm) 22
P 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71021.220.022
EAN 8715492907790
UBB 950355264900
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 1122150022

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.