text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad MEF Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,25X18 (15PC)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Deze kunststof werkplaatskoffers zijn voorzien van metrisch extra fijne inzetschroefdraad en toebehoren voor één afmeting per koffer.
  • Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap.
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140-1A (aantallen tussen haakjes).

Specificaties

Diameter M12
Lengte 18 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Deze kunststof werkplaatskoffers zijn voorzien van metrisch extra fijne inzetschroefdraad en toebehoren voor één afmeting per koffer.
  • Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap.
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140-1A (aantallen tussen haakjes).

Afmetingen

d-D M12
L (mm) 18
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 71021.120.018
EAN 8715492907752
UBB 950355264587
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 1112125018

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.