Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Draadinserts
71010
71010.120.018
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
AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad M Roestvaststaal (RVS) A2 M12X18 (15PC)
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
Inhoud:
Compleet indraai-handapparaat.
Machinetap (≥ M18 met extra voorsnijtap).
Drevel.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Inhoud:
Compleet indraai-handapparaat.
Machinetap (≥ M18 met extra voorsnijtap).
Drevel.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).
Afmetingen
d-D
M12
L (mm)
18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71010.120.018
EAN
8715492907615
UBB
950355263266
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
1112175018