voorraad
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
Speciale moeren
65411
65411.060.018
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
Blindspreidmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 8SJN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
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
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
Afmetingen
B
1.9
D
11.1
H
15.9
Gat ø ≈
11.25
Plaatdikte (max.)
4.8
Plaatdikte (min.)
0.4
L
18.6
Uittrekwaarden (kN)
4.7
Aandraaimoment (Nm)
3.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
65411.060.018
EAN
8715493280342
UBB
203355000522
UNSPSC
31161727
Download extra informatie