Jacknut
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
Speciale moeren
65411
65411.050.017
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
Blindspreidmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 6SJN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Voor nom. afm.
5
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
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
Voor nom. afm.
5
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
Afmetingen
B
1.9
D
9.7
H
13.5
Gat ø ≈
9.95
Plaatdikte (max.)
4.8
Plaatdikte (min.)
0.4
L
18.2
Uittrekwaarden (kN)
2.8
Aandraaimoment (Nm)
2.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
65411.050.017
EAN
8715493280328
UBB
203355000373
UNSPSC
31161727
Download extra informatie