Speciale moeren
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
Speciale moeren
65411
65411.040.015
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
Blindspreidmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4SJN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
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
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SJN
Info
Montagegegevens: waarden geldig voor 1,5mm staalplaat.
Afmetingen
B
1.9
D
7.8
H
11.9
Gat ø ≈
8.25
Plaatdikte (max.)
4.8
Plaatdikte (min.)
0.4
L
16.6
Uittrekwaarden (kN)
1.4
Aandraaimoment (Nm)
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
65411.040.015
EAN
8715493280304
UBB
203355000118
UNSPSC
31161727
Download extra informatie