BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Binnenzeskantstelschroeven
56949
56949.100.026
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
Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M10X26,9
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
26.9 mm
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.
Afmetingen
d-D
M10
d2
7
L (mm)
26.9
P
1.5
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56949.100.026
EAN
8715493751057
UBB
955351312967