text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M5X17

Specificaties

Diameter M5
Lengte 17 mm
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Nylon tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
  • Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Afmetingen

d-D M5
d2 3
L (mm) 17
P 0.8
s 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 56949.050.017
EAN 8715493751019
UBB 955351312546
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.