BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Binnenzeskantstelschroeven
56949
56949.040.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M4X10,5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
10.5 mm
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.
Afmetingen
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
10.5
P
0.7
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56949.040.010
EAN
8715492872319
UBB
953351952510