561050-HiLase000236
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
Binnenzeskantstelschroeven
56949
56949.040.007
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
Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M4X7
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
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
M4
Lengte
7 mm
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Nylon tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.
Afmetingen
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
7
P
0.7
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56949.040.007
EAN
8715493750951
UBB
955351311977
UNSPSC
31161518