Vleugelmoeren
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
Vleugelmoeren
56280
56280.050.001
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
Vleugelmoer, kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
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
M5
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
e (max.)
28.3
h (max.)
16
m (min.)
8.2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56280.050.001
EAN
8715492861436
UBB
950355240652
UNSPSC
31161717