text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5


Artikelnummer
Diameter
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
dk(max.) 7.5
h 10
m (max.) 4
P 0.8
s 8
t 7.5

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 56250.050.001
EAN 8715492861368
UBB 950355293123
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.