MAVE B.V.
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
Dopmoeren
56250
56250.040.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
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
M4
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
6.5
h
8
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
t
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1618
DIN
1587
Artikelnummers
Artikelnummer
56250.040.001
EAN
8715492861351
UBB
950355239928
UNSPSC
31161705