text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M20


Artikelnummer
Diameter
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 56200.200.001
EAN 8715492861078
UBB 950355238854
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.