text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10


Artikelnummer
Diameter
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 56200.100.001
EAN 8715492861030
UBB 950355238441
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.