text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4


Artikelnummer
Diameter
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 56200.040.001
EAN 8715492860996
UBB 950355238029
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.