SURUBELNITE
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
56120
56120.120.050
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
DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
50 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
56120.120.050
EAN
8715493538382
UBB
955351288472