Nedtrain Oud
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
56100
56100.200.035
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M20X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
35 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
35
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈933
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.200.035
EAN
8715494513906
UBB
500621801413