Nedtrain Oud
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
56100
56100.160.050
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M16X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M16
Lengte
50 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.160.050
EAN
8715493805231
UBB
955351384818