Nedtrain Oud
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
56100
56100.100.025
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M10
Lengte
25 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-114
DIN
≈933
ISO
≈4017
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.100.025
EAN
8715492860705
UBB
951351747203