Nedtrain Oud
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
56100
56100.080.020
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
20 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4017
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.080.020
EAN
8715492860606
UBB
950351895541