text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN ≈931 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12X50/50

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN ≈931
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
NEN ≈1555

Artikelnummers

Artikelnummer 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.